Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho0.4063 pulg.
Detalles
- Rosca de orificio0.5000-13
- ConstrucciónDos piezas
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- MaterialAcero al carbono 1215
- SerieTSP
- Dirección de roscaIzquierda
Descripción general
Descripción del fabricante
TSP-8-13-F-LH COLLAR DEL EJE