Motion
TWH15
Manguera de llave dinamométrica de poliuretano - 15 pies, 1/4 pulg. D.I., capacidad nominal de rotura de 40000 psi, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #05874354
No. Fabricante TWH15
Precio1,859.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de llave dinamométrica de poliuretano - 15 pies, 1/4 pulg. D.I., capacidad nominal de rotura de 40000 psi, 3/8 NPT (ambos extremos)
Artículo MI #05874354
No. Fabricante TWH15
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
Precio1,859.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud
    15 pies

Detalles

  • Clasificación de ráfaga
    40000 psi
  • Extremos de manguera
    3/8 NPT (ambos extremos)
  • Tipo de manguera
    Llave dinamométrica de poliuretano
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE MANGUERA DE LLAVE DINAMOMÉTRICA DE TWH15 15'
  • Cubierta de poliuretano con accesorios NPTF de 3/8 pulg. en ambos extremos
  • Factor de fuga inferior a 50 microamperios
  • Poliuretano naranja para una fácil identificación
  • La cubierta no está perforada, lo que evita que la humedad entre en la manguera y afecta a su conductividad general
  • Las mangueras tienen una presión de ruptura mínima de 40,000 psi

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo