Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.59 lb
Detalles
- País de origenJP
- SeriePF2A
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
- Rango de presión nominal (MPa): de -0.05 a 0.5, de or-0.05 a 0.75 (según el rango de caudal)
- Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
- Precisión: F.S. al ±5 %
- Repetibilidad: ±1 % F.S.