Motion
F4B-SXR-104S

DODGE
F4B-SXR-104S

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Una boquilla con sello de cabestrillo de acero
Artículo MI #05874829
No. Fabricante F4B-SXR-104S
Precio195.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-SXR-104S

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Una boquilla con sello de cabestrillo de acero
Artículo MI #05874829
No. Fabricante F4B-SXR-104S
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
Precio195.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.7700 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7700 pulg.
  • En general Altura  
    1.8100 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Unirex N2
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    064929
  • Número de Upc del fabricante
    782476193805
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Boquilla individual con cabestrillo de acero
  • Serie
    206
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BSXR104S FLG BRG #064929

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos