Motion
KGF-D-2005-RH-EE

THOMSON (ALTRA)
KGF-D-2005-RH-EE

Tuerca esférica KGF solamente
Artículo MI #05875340
No. Fabricante KGF-D-2005-RH-EE
Precio319.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
KGF-D-2005-RH-EE

Tuerca esférica KGF solamente
Artículo MI #05875340
No. Fabricante KGF-D-2005-RH-EE
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
Su precio$319.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    5 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    20 mm
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    10.5 kN
  • Brida
    Incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    1.7131 (ESP 65)
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Opcional
  • Estilo de devolución
    EUS
  • Capacidad de carga estática
    16.6 kN
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
KGF-D-2005-RH-EE BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron