Motion
VF3240-3T1-02

SMC CORP OF AMERICA
VF3240-3T1-02

VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #05875453
No. Fabricante VF3240-3T1-02
Precio136.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VF3240-3T1-02

VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #05875453
No. Fabricante VF3240-3T1-02
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
Precio136.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VF
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VF3240-3T1-02 VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE

También puede gustarle