Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho17 mm
- Peso50.71 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica20300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT283417C3 tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 50.71 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones de engranajes exigentes, equipos de minería y conjuntos rotativos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT283417C3
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática29900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación