Motion
C6006V

SKF
C6006V

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 45 mm Ancho, Recto, Abierto
Artículo MI #05875866
No. Fabricante C6006V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C6006V

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 45 mm Ancho, Recto, Abierto
Artículo MI #05875866
No. Fabricante C6006V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570933710
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales

Descripción general

Descripción del fabricante
C6006V CARB BRG