Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto500 lpm
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada0.5000 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.5000 pulg.
- Longitud total20.4700 pulg.
- Par de apriete1480 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoMango en D
- Tipo de mangoMango en D
- Número de Upc del fabricante15451701338
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima5200 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- Par inverso1920 pies-lbf
- SerieCP7782
- Par de trabajo1480 pies-lbf
Descripción general
- 2,600 Nm (1,920 ft.lb) de par máximo en posición inversa para una alta productividad
- Carcasa metálica y mecanismo de impacto de perrito mecedor reforzado cerrado sin clavija para una alta durabilidad
- Reguladores de control de potencia en la parte trasera de la unidad con 3 posiciones de marcha atrás y 3 de avance
- La cubierta protectora integrada en la carcasa del embrague protege tanto las aplicaciones como la herramienta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación