Motion
NA2204LL

NTN
NA2204LL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 17.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #05884402
No. Fabricante NA2204LL
Precio142.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA2204LL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 17.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #05884402
No. Fabricante NA2204LL
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
Precio142.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    17.80 mm
  • Peso
    0.335 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359112665
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5150 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NA
  • UPC_NO
    4547359112665

Descripción general

Descripción del fabricante
NA2204LL SEGUIDOR DE RODILLO