Motion
M200-02200033A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M200-02200033A10101AB100

Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 1, 3, voltaje de alimentación de 200-240 V CA, servicio normal de 3/4 hp, corriente de salida de 3.3 A de servicio normal, clasificación IP 20 , 50/60 Hz, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Artículo MI #05884682
No. Fabricante M200-02200033A10101AB100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTROL TECHNIQUES
M200-02200033A10101AB100

Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 1, 3, voltaje de alimentación de 200-240 V CA, servicio normal de 3/4 hp, corriente de salida de 3.3 A de servicio normal, clasificación IP 20 , 50/60 Hz, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Artículo MI #05884682
No. Fabricante M200-02200033A10101AB100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    8.1 pulg. x 3.1 pulg. x 5.9 pulg.
  • Peso
    3.0 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    ADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    AI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accesorios compatibles
    Copia de seguridad, comunicaciones, E/S
  • Salidas de entradas digitales configurables
    1
  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    3/4 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3/4 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    SI-E/S
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Estándar
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    4
  • Número de salidas digitales
    0
  • Número de fases de entrada
    1 fase / 3 fase
  • Número de ranuras de opción
    1
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    0
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
  • Corriente de salida para servicios pesados
    3.3 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    3.3 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    5.9 A
  • Corriente pico de servicio normal
    5 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Sí
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    Teclado remoto, teclado remoto, RTC
  • Opciones de comunicación en serie
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Serie
    Unidrive M
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, compresores
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
M200-02200033A10101AB100, UNIDRIVE M200