Motion
M100-01200042A10101AB100

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M100-01200042A10101AB100

Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal 1/2 hp, corriente de salida 2.4 A servicio normal, clasificación IP 20 , 50/60 Hz, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto
Artículo MI #05884830
No. Fabricante M100-01200042A10101AB100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Control Techniques, Nidec Motor Corp
M100-01200042A10101AB100

Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal 1/2 hp, corriente de salida 2.4 A servicio normal, clasificación IP 20 , 50/60 Hz, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto
Artículo MI #05884830
No. Fabricante M100-01200042A10101AB100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    6.3 pulg. x 3.0 pulg. x 5.1 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Tarjetas de opción de copia de seguridad
    ADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
  • Accesorios compatibles
    Copia de seguridad
  • Salidas de entradas digitales configurables
    1
  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    1/2 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1/2 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Estándar
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Número de entradas analógicas
    1
  • Número de salidas analógicas
    0
  • Número de entradas digitales
    3
  • Número de salidas digitales
    0
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Número de ranuras de opción
    0
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    0
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto
  • Corriente de salida para servicios pesados
    2.4 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    2.4 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    3.6 A
  • Corriente pico de servicio normal
    3.6 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Sí
  • Serie
    Unidrive M
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    -4 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Aplicación típica
    Ventiladores, bombas, transportadores, compresores
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
M100-01200042A10101AB100, UNIDRIVE M100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo