Listado de agencias
cULus Archivo E171230, TUV #01/205/5270/12
Tarjetas de opciones de automatización
SI-APPS-PLUS, MCi-200, MCi-210
Tarjetas de opción de copia de seguridad
CTSD8GB, TARJETA INTELIGENTE, SMARTCARD-64, ADAPTADOR DE TARJETA SD
Tarjetas de opción de comunicaciones
KI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Accesorios compatibles
Copia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, seguridad, automatización
Salidas de entradas digitales configurables
3
Voltaje de alimentación del variador
500/575 V CA
Clasificación del envolvente
IP 20
Tipo de envolvente
IP20
Conexión del codificador
Estándar
Tarjetas de opción de comentarios
CODIFICADOR SI, CODIFICADOR SI-UNI
Tipo de retroalimentación
Codificador absoluto, encoder incremental, solucionador
Clasificación de potencia para servicio pesado
75 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
100 CV
Tarjetas de opción de E/S
SI-E/S
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Opción KI-Teclado LCD, KI-Teclado-RTC
Tipo de montaje
Superficie, panel pasante
Número de entradas analógicas
3
Número de salidas analógicas
2
Número de entradas digitales
4
Número de salidas digitales
1
Número de fases de entrada
3 f.
Número de ranuras de opción
3
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
1
Modo de funcionamiento
Control de motor de inducción de lazo cerrado, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo
Corriente de salida para servicios pesados
86 A
Corriente de salida de servicio normal
108 A
Corriente pico alta para servicios pesados
172 A
Corriente pico de servicio normal
118.8 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
PLC Funciones
A bordo PLC
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de entrada del tren de impulsos
Sí
Capacidad de salida del tren de impulsos
Sí
Teclado remoto
Teclado remoto, teclado remoto, RTC
Tarjetas de opción de seguridad
SI-SEGURIDAD, SAFE-ENC-1, SAFE-ENC-2
Comunicación serie integrada
Modbus RTU
Opciones de comunicación en serie
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Serie
Unidrive M
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
-4 a +104 °F
Estándares cumplidos
UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
Aplicación típica
Ventiladores, bombas, transportadores, compresores, extrusoras, bobinadoras, elevadores, embalaje, impresión, corte
Garantía
2 años