Especificaciones
Dimensions
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general15.4 pulg. x 8.3 pulg. x 9.0 pulg.
- Peso30.9 lb
Details
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Tarjetas de opción de copia de seguridadADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
- Tarjetas de opción de comunicacionesAI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
- Accesorios compatiblesCopia de seguridad, comunicaciones, E/S
- Salidas de entradas digitales configurables1
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Clasificación del envolventeIP 20
- Tipo de envolventeIP20
- Clasificación de potencia para servicio pesado10 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal15 CV
- Tarjetas de opción de E/SSI-E/S
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaEstándar
- Tipo de montajeSuperficie, panel pasante, estantería
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas1
- Número de entradas digitales4
- Número de salidas digitales0
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción1
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto0
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
- Corriente de salida para servicios pesados33 A
- Corriente de salida de servicio normal50 A
- Corriente pico alta para servicios pesados66 A
- Corriente pico de servicio normal55 A
- Controlador PI/PIDControlador PID
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de entrada del tren de impulsosSí
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- Teclado remotoTeclado remoto, teclado remoto, RTC
- Opciones de comunicación en serieCANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
- SerieUnidrive M
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, compresores
- Garantía2 años
Descripción general
Descripción del fabricante
M200-06200330A10101AB100, UNIDRIVE M200