Listado de agencias
Archivo cULus E171230
Tarjetas de opción de copia de seguridad
ADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
Tarjetas de opción de comunicaciones
AI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Accesorios compatibles
Copia de seguridad, comunicaciones, E/S
Salidas de entradas digitales configurables
1
Voltaje de alimentación del variador
500/575 V CA
Clasificación del envolvente
IP 20
Tipo de envolvente
IP20
Clasificación de potencia para servicio pesado
30 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
40 CV
Tarjetas de opción de E/S
SI-E/S
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Estándar
Tipo de montaje
Superficie, panel pasante, estantería
Número de entradas analógicas
2
Número de salidas analógicas
1
Número de entradas digitales
4
Número de salidas digitales
0
Número de fases de entrada
3 f.
Número de ranuras de opción
1
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
0
Modo de funcionamiento
Control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Corriente de salida para servicios pesados
35 A
Corriente de salida de servicio normal
43 A
Corriente pico alta para servicios pesados
70 A
Corriente pico de servicio normal
47.3 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de entrada del tren de impulsos
Sí
Capacidad de salida del tren de impulsos
Sí
Teclado remoto
Teclado remoto, teclado remoto, RTC
Opciones de comunicación en serie
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Serie
Unidrive M
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
-4 a +104 °F
Estándares cumplidos
UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
Aplicación típica
Ventiladores, bombas, transportadores, compresores
Garantía
2 años