Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general8.9 pulg. x 3.5 pulg. x 6.7 pulg.
- Peso3.3 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPotenciómetro de velocidad
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Tarjetas de opción de copia de seguridadADAPTADOR-DE-RESERVA-I, ADAPTADOR-INTELIGENTE-I, CTSD8GB
- Accesorios compatiblesCopia de seguridad
- Salidas de entradas digitales configurables1
- Voltaje de alimentación del variador380/480 V CA
- Clasificación del envolventeIP 20
- Tipo de envolventeIP20
- Clasificación de potencia para servicio pesado5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Teclado/pantallaEstándar
- Tipo de montajeSuperficie
- Número de entradas analógicas1
- Número de salidas analógicas0
- Número de entradas digitales3
- Número de salidas digitales0
- Número de fases de entrada3 f.
- Número de ranuras de opción0
- Número de relés1
- Número de entradas de seguridad Sto0
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia, control vectorial de lazo abierto
- Corriente de salida para servicios pesados9.4 A
- Corriente de salida de servicio normal9.4 A
- Corriente pico alta para servicios pesados14.1 A
- Corriente pico de servicio normal14.1 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Capacidad de salida del tren de impulsosSí
- SerieUnidrive M
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-6-1, 61000-4-11EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
- Aplicación típicaVentiladores, bombas, transportadores, compresores
- Garantía2 años
Descripción general
Descripción del fabricante
M101-03400094A10101AB100, UNIDRIVE M101
- Variador de CA económico de uso general con potenciómetro de velocidad