Motion
TP5MR-700-15

GATES RUBBER CO
TP5MR-700-15

CorreaTwinPower™ síncrona y de temporización PowerGrip de 5MR, paso de 5 mm, paso de 700 mm de longitud, 15 mm de ancho, 140 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #05885223
No. Fabricante TP5MR-700-15
Precio150.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
TP5MR-700-15

CorreaTwinPower™ síncrona y de temporización PowerGrip de 5MR, paso de 5 mm, paso de 700 mm de longitud, 15 mm de ancho, 140 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #05885223
No. Fabricante TP5MR-700-15
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
Su precio$150.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5 mm / 0.2 pulg.
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Longitud total
    700 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    700 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    15 mm / 0.591 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas síncronas PowerGrip de Gates, HTD, Twin Power, están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento. Cuentan con revestimiento de nailon en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de carga igual de altas entre los lados.
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Sección de la correa
    5MR
  • Tipo de correa
    5MR
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92322111
  • Número de Upc del fabricante
    770075340539
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    140
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño GT
  • UPC_NO
    770075340539

Descripción general

Descripción del fabricante
TP5MR-700-15 CINTURÓN DE AGARRE DE ALIMENTACIÓN
  • Las cuerdas de tracción de fibra de vidrio proporcionan una durabilidad de alta resistencia, una excelente vida útil de flexión y una alta resistencia al alargamiento
  • El cuerpo de neopreno resiste el desgaste de la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon en ambos lados del diente proporciona capacidades de transporte de alta carga iguales entre los lados