Motion
50A32
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #05885261
No. Fabricante 50A32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., buje A, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #05885261
No. Fabricante 50A32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    5.9764 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.691 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7210 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3764 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.343 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.721 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.721 pulg.
  • Peso
    2.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950012667
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950012667

Descripción general

Descripción del fabricante
50A32 MECANIZADO PARA 802922 NEXEN
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"