Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.00°
- Círculo de pernos de entrada90-109 mm
- Diámetro del orificio de entrada16 mm
- D.E. del piloto de entrada80 mm
- Círculo del perno de salida100-109 mm
- D.E. del piloto de salida80 mm
- Diámetro del eje de salida16 mm
- Longitud del eje de salida40 mm
- Longitud total83.7 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Ancho92.0 mm
Detalles
- Volumen de la cámara de aire9.200 cc
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado12 ms
- Tiempo de respuesta de liberación aproximado75 ms
- Tipo de orificioRecto
- Serie de frenosPAS
- Tipo de acoplamientoCollar de abrazadera
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- FinalizarNegro anodizado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284341370
- Presión máxima5.5 bar
- RPM Máx.10000 rpm
- Par de freno estático mín.8 N-m
- Presión mínima de liberación5.5 bar
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Inercia del eje0.00005 kg/m2
- Rango de temperatura32-150 °F
- Rigidez torsional5700 N-m/rad
- UPC_NO662284341370
Descripción general
- Freno de servomotor accionado por resorte con holgura True Zero
- Engranado por resorte, holgura cero, baja inercia, 20-50 % más de par que la competencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación