Motion
SBP9-38.0-080-180-14-215-038-NO-STD

NEXEN GROUP
SBP9-38.0-080-180-14-215-038-NO-STD

Freno de servomotor neumático - Serie SBP09 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 38 mm, diámetro de eje de salida de 38 mm, máx. 5000 rpm, acabado de pintura acrílica negra, tamaño 9
Artículo MI #05885299
No. Fabricante SBP9-38.0-080-180-14-215-038-NO-STD
Precio7,037.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SBP9-38.0-080-180-14-215-038-NO-STD

Freno de servomotor neumático - Serie SBP09 , accionado por resorte, devuelto por aire, diámetro de eje de entrada de 38 mm, diámetro de eje de salida de 38 mm, máx. 5000 rpm, acabado de pintura acrílica negra, tamaño 9
Artículo MI #05885299
No. Fabricante SBP9-38.0-080-180-14-215-038-NO-STD
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
Precio7,037.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del freno
    9
  • Círculo de pernos de entrada
    215 mm
  • Diámetro del orificio de entrada
    38 mm
  • D.E. del piloto de entrada
    180 mm
  • Círculo del perno de salida
    215 mm
  • D.E. del piloto de salida
    180 mm
  • Diámetro del eje de salida
    38 mm
  • Longitud del eje de salida
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Primavera
  • Detalles adicionales
    Incluye una válvula de escape rápido para una mejor respuesta de acoplamiento.
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    85 ms
  • Tiempo de respuesta de liberación aproximado
    145 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de acoplamiento
    Collar de abrazadera
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Tipo de estructura
    IEC
  • Función
    Detención y retención
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Presión mínima de liberación
    4.4 bar
  • Configuración de montaje
    Brida cuadrada
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    112 N
  • Calificaciones
    IP67, CE y RoHS
  • Control recomendado
    964650
  • Tipo de devolución
    Aire
  • Serie
    SBP09
  • Inercia del eje
    34.40 kg/cm2
  • Capacidad de par estático
    100 N-m
  • Rigidez torsional
    102733 N-m/rad
  • UPC_NO
    662284345408

Descripción general

Descripción del fabricante
965208-SERVO, TAMAÑO DE ORIFICIO 38MM
  • Resorte activado
  • Cero holgura
  • Baja inercia
  • 20-50 % más par que la competencia

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good