Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable7 m
Detalles
- Detalles adicionalesSe puede vincular a sistemas de control para garantizar el estado bloqueado o desbloqueado. No garantiza la sujeción del bloqueo de la barra si el bloqueo de la barra o la barra están dañados.
- Calificación del contactoAbastecimiento PNP normalmente abierto
- Para usar con la serieBloqueos de varilla
- FunciónSensor de bloqueo de varilla
- Potencia de entrada10 - 30 V CC
- Página de producto del fabricante
- Estilo de montajeRanura en T con tornillo de bloqueo
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- CalificacionesIP67, CE y RoHS
- Tipo de sensorMagneto - Resistivo
- SerieSensor de proximidad PNP
- Rango de temperaturaDe -25 a 70 °C
- UPC_NO662284337373
Descripción general
- Fácil instalación
- El LED indica el estado
- Detecta la ubicación del pistón de accionamiento del bloqueo de la varilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación