Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del piloto200 mm en
Detalles
- FinalizarSoporte niquelado y pernos de montaje niquelados
- Para usar con la serieSistemas de piñón de rodillo
- FunciónPara ajustar la precarga del piñón
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasOtros accesorios
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieISO9409-200
- UPC_NO662284327053
Descripción general
- Solución llave en mano para precargar piñones
- Incluye todo el hardware necesario
- Bañado para resistencia a la corrosión
- Compatible con cabezales de engranaje ISO-9409 con un piloto macho de montaje en bastidor de 200 mm
- Elimina la necesidad de diseñar un precargador de piñón
- Ofrece mejores resultados de precarga
- Las superficies rectificadas y las estrechas tolerancias permiten un ajuste preciso de la precarga del piñón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación