Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación axial± 0.04 pulg.
- Diámetro interno0.406 pulg.
- Tamaño del orificio0.406 pulg.
- Tamaño de freno compatibleBSB-02
- Desalineación angular máxima0.8 °
- Máx. desalineación paralela0.06 mm
- Peso0.25 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de pieza del freno compatible964640
- FinalizarAcero y aluminio sin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- CalificacionesCE y RoHS
- Rigidez torsional258 ft-lb/rad
- UPC_NO662284334334
Descripción general
Descripción del fabricante
964642 BSB-2, ACOPLAMIENTO,.406 TALADRO
- Adaptador de acoplamiento para freno de husillo de bolas BSB-2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature