Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación axial± 0.04 pulg.
- Diámetro interno0.625 pulg.
- Tamaño del orificio0.625 pulg.
- Tamaño de freno compatibleBSB-03
- Desalineación angular máxima0.8 °
- Máx. desalineación paralela0.08 mm
- Peso0.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de pieza del freno compatible964740
- FinalizarAcero y aluminio sin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- CalificacionesCE y RoHS
- Rigidez torsional442 ft-lb/rad
- UPC_NO662284342353
Descripción general
- Adaptador de acoplamiento para freno de husillo de bolas BSB-3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación