Motion
BSB-4/5 ACOPLAMIENTO 19MM

NEXEN GROUP
BSB-4/5 COUPLING 19MM

Acoplamiento de freno de tornillo esférico - 19 mm, orificio recto sin KW, compatible con frenos BSB-04 y BSB-05
Artículo MI #05885357
No. Fabricante BSB-4/5 COUPLING 19MM
Precio381.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
BSB-4/5 COUPLING 19MM

Acoplamiento de freno de tornillo esférico - 19 mm, orificio recto sin KW, compatible con frenos BSB-04 y BSB-05
Artículo MI #05885357
No. Fabricante BSB-4/5 COUPLING 19MM
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
Precio381.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación axial
    ± 0.08 pulg.
  • Diámetro interno
    19 mm
  • Tamaño del orificio
    19 mm
  • Tamaño de freno compatible
    BSB-04, BSB-05
  • Desalineación angular máxima
    0.8 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.10 mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de pieza del freno compatible
    964840 & 964940
  • Finalizar
    Acero y aluminio sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    7191 ft-lb/rad
  • UPC_NO
    662284326902

Descripción general

Descripción del fabricante
964862 BSB-4/5, ACOPLAMIENTO, 19MM CALIBRE
  • Adaptador de acoplamiento para frenos de husillo de bolas BSB-4 y BSB-5

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"