Motion
BSB-7 1.375

NEXEN GROUP
BSB-7 1.375

Acoplamiento de freno de tornillo esférico - 1.375 pulg., orificio recto sin KW, compatible con frenos BSB-07
Artículo MI #05885360
No. Fabricante BSB-7 1.375
Precio534.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
BSB-7 1.375

Acoplamiento de freno de tornillo esférico - 1.375 pulg., orificio recto sin KW, compatible con frenos BSB-07
Artículo MI #05885360
No. Fabricante BSB-7 1.375
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
Precio534.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación axial
    ± 0.08 pulg.
  • Diámetro interno
    1.375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.375 pulg.
  • Tamaño de freno compatible
    BSB-07
  • Desalineación angular máxima
    0.8 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.12 mm
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de pieza del freno compatible
    965040
  • Finalizar
    Acero y aluminio sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Rigidez torsional
    7818 ft-lb/rad
  • UPC_NO
    662284344371

Descripción general

Descripción del fabricante
965046 BSB-7, ACOPLAMIENTO, ORIFICIO 1.375
  • Adaptador de acoplamiento para freno de husillo de bolas BSB-7

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"