Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.375 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague28.00 CV
- Longitud7.88 pulg.
- Diámetro exterior8.00 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- AccionamientoAire/resorte
- Vida útil aproximada frente al freno572 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado2.394 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.771 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno45000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno17.00 CV
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.988 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.633 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague90000 pies-lb
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- Arreglo de la conducciónBandeja de 3-3V, 10.60 pulg. de diámetro exterior
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284224581
- Diss. térmica continua de freno máx.1.30 CV
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.75 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.900 pulg.
- Par de embrague estático máx.600 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- SerieMWCB
- Inercia del eje57.20 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284224581
Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón doble, accionamiento neumático, frenos de embrague
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación