Motion
FMBS-1375 1.375

NEXEN GROUP
FMBS-1375 1.375

FMBS-1375 Freno montado en brida - Resorte/aire, Tamaño de orificio de 1.375 in, 1800 rpm máx., Tamaño de puerto 1/8 NPT , Acabado de óxido negro
Artículo MI #05885557
No. Fabricante FMBS-1375 1.375
Precio5,873.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMBS-1375 1.375

FMBS-1375 Freno montado en brida - Resorte/aire, Tamaño de orificio de 1.375 in, 1800 rpm máx., Tamaño de puerto 1/8 NPT , Acabado de óxido negro
Artículo MI #05885557
No. Fabricante FMBS-1375 1.375
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
Su precio$5,873.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.375 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    213TC, 215TC
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    554 hp/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    30 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    28.9 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    125000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Serie de frenos
    Serie FMBS
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    801991
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Función
    Detención y retención
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    2.23 CV
  • Presión máxima
    120 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    1300 pulg.
  • Par de freno estático mín.
    1080 pulg.
  • Presión mínima de liberación
    55 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos neumáticos montados en brida
  • Calificaciones
    NEMA 1.26.55 (máquinas sumergibles), CE, RoHS
  • Kits de reconstrucción
    801981
  • Kits de control recomendados
    940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Rango de temperatura
    40 - 220 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
801980 FMBS-1375 1.375
  • Resorte acoplado para mantener en condiciones de apagado
  • Autoajuste por desgaste del material de fricción
  • Elimina totalmente la necesidad de apagar para realizar ajustes periódicos
  • Sin requisitos especiales ni piezas adicionales para aplicaciones de montaje vertical
  • Diseño abierto para una mejor disipación del calor que proporciona un rendimiento más fiable y más fresco
  • Ideal para aplicaciones de ciclo alto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"