Motion
98281004

Gates
98281004

Cinturón de velocidad variable G-Force 9828-1004 - 1.25 pulg. de ancho superior, 43.35 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05886180
No. Fabricante 98281004
Precio134.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
98281004

Cinturón de velocidad variable G-Force 9828-1004 - 1.25 pulg. de ancho superior, 43.35 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05886180
No. Fabricante 98281004
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
Precio134.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30.1 °
  • Longitud total
    43.35 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    1.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075469780
  • Material
    EPDM
  • Circunferencia exterior
    43.35 pulg.
  • UPC_NO
    770075469780

Descripción general

Descripción del fabricante
25G4238 CORREAS DE RECREO - FUERZA G
  • ¿POR QUÉ LAS CINTAS DE LA CVT G-FORCE?
  • Ofrece rendimiento, durabilidad, simplicidad y valor en entornos todoterreno extremos.
  • Los materiales flexibles y de alto rendimiento permiten movilidad y aceleración con capacidad de respuesta.
  • Vida útil prolongada: se ha demostrado que dura más que otras correas de repuesto hasta 5X.
  • Cuerdas de tracción de aramida avanzadas y cable inferior de fibra reforzada para mayor durabilidad y fiabilidad.

También puede gustarle