Motion
98271073
Cinturón de velocidad variable G-Force 9827-1073 - 1.37 pulg. de ancho superior, 48 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05886201
No. Fabricante 98271073
Precio142.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable G-Force 9827-1073 - 1.37 pulg. de ancho superior, 48 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05886201
No. Fabricante 98271073
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
Precio142.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    32.7 °
  • Longitud total
    48.0000 pulg.
  • Longitud del paso
    1073 mm
  • Parte superior Ancho  
    1.3700 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075514374
  • Material
    EPDM
  • Circunferencia exterior
    48 pulg.
  • UPC_NO
    770075514374

Descripción general

Descripción del fabricante
36G4683 CORREAS DE RECREO - FUERZA G
  • ¿POR QUÉ LAS CINTAS DE LA CVT G-FORCE?
  • Ofrece rendimiento, durabilidad, simplicidad y valor en entornos todoterreno extremos.
  • Los materiales flexibles y de alto rendimiento permiten movilidad y aceleración con capacidad de respuesta.
  • Vida útil prolongada: se ha demostrado que dura más que otras correas de repuesto hasta 5X.
  • Cuerdas de tracción de aramida avanzadas y cable inferior de fibra reforzada para mayor durabilidad y fiabilidad.