Motion
98271062
Cinturón de velocidad variable G-Force 9827-1062 - 1.42 pulg. de ancho superior, 40.52 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05886229
No. Fabricante 98271062
Precio183.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable G-Force 9827-1062 - 1.42 pulg. de ancho superior, 40.52 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05886229
No. Fabricante 98271062

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio183.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    26 °
  • Longitud total
    40.52 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    1.42 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075590019
  • Material
    EPDM
  • Circunferencia exterior
    40.52 pulg.
  • UPC_NO
    770075590019

Descripción general

Descripción del fabricante
42G3935 CORREAS DE RECREO - FUERZA G
  • ¿POR QUÉ LAS CINTAS DE LA CVT G-FORCE?
  • Ofrece rendimiento, durabilidad, simplicidad y valor en entornos todoterreno extremos.
  • Los materiales flexibles y de alto rendimiento permiten movilidad y aceleración con capacidad de respuesta.
  • Vida útil prolongada: se ha demostrado que dura más que otras correas de repuesto hasta 5X.
  • Cuerdas de tracción de aramida avanzadas y cable inferior de fibra reforzada para mayor durabilidad y fiabilidad.