Motion
98281024
Cinturón de velocidad variable G-Force 9828-1024 - 0.98 pulg. de ancho superior, 36.37 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05886276
No. Fabricante 98281024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable G-Force 9828-1024 - 0.98 pulg. de ancho superior, 36.37 pulg. de largo total, EPDM
Artículo MI #05886276
No. Fabricante 98281024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    23.2 °
  • Longitud total
    36.37 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    0.98 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075525271
  • Material
    EPDM
  • Circunferencia exterior
    36.37 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
98G3541 CORREAS DE RECREO - FUERZA G
  • ¿POR QUÉ LAS CINTAS DE LA CVT G-FORCE?
  • Ofrece rendimiento, durabilidad, simplicidad y valor en entornos todoterreno extremos.
  • Los materiales flexibles y de alto rendimiento permiten movilidad y aceleración con capacidad de respuesta.
  • Vida útil prolongada: se ha demostrado que dura más que otras correas de repuesto hasta 5X.
  • Cuerdas de tracción de aramida avanzadas y cable inferior de fibra reforzada para mayor durabilidad y fiabilidad.