Motion
NN3013-AS-M-SP

FAG (SCHAEFFLER)
NN3013-AS-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, SP Espacio libre interno
Artículo MI #05886605
No. Fabricante NN3013-AS-M-SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3013-AS-M-SP

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, SP Espacio libre interno
Artículo MI #05886605
No. Fabricante NN3013-AS-M-SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    SP
  • Número de Upc del fabricante
    4012801231527
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    –30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3013-AS-M-SP BRG