Motion
SV-51210
Ventilación sinterizada - 12 mm OD, 10 mm Longitud total, 0.3 mm Diámetro de poro, 200 poros
Artículo MI #05886742
No. Fabricante SV-51210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilación sinterizada - 12 mm OD, 10 mm Longitud total, 0.3 mm Diámetro de poro, 200 poros
Artículo MI #05886742
No. Fabricante SV-51210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Diámetro de los poros
    0.3 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Disponible en aleación metálica o acero inoxidable
  • Número de poros
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
SV-51210 12MM VENTILACIÓN
  • Alta eficiencia de ventilación
  • Menos defectos
  • Mayor productividad de fundición
  • Mayor vida útil
  • Menor coste
  • Disponible en aleación metálica o acero inoxidable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good