Motion
AD3M  2/1 D,E SP

HUB CITY INC
AD3M 2/1 D,E SP

0220-74744 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, individual, 2:1 relación, entrada de eje sólido, 19 mm, salida de eje sólido
Artículo MI #05887007
No. Fabricante AD3M 2/1 D,E SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
AD3M 2/1 D,E SP

0220-74744 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, individual, 2:1 relación, entrada de eje sólido, 19 mm, salida de eje sólido
Artículo MI #05887007
No. Fabricante AD3M 2/1 D,E SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)174.24mm x (H)76mm x (W)152mm
  • Altura de la carcasa
    76mm
  • Longitud de la carcasa
    174.24 mm
  • Ancho de la carcasa
    152 mm
  • RPM máximas de salida
    1800 a 3600 rpm de entrada
  • Par de salida máximo
    156.6 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    2:1
  • Tamaño de salida
    19 mm
  • Relación
    2:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798081700
  • Potencia de entrada máxima
    3.8 CV a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
AD3M 2:1 D/E ESPECIAL (0220-74744)
  • Carcasa de aluminio, rellena de lubricante, engranaje cónico en espiral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo