Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.500 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.750 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica3450 lbf
- BridaNo disponible
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo1.42 in-oz
- Capacidad de carga estática24200 lbf
- Especificaciones técnicas