Motion
KM33
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M165x3 mm, 8.2680 in OD, 7.5980 in Face Dia., 1.0240 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #05888193
No. Fabricante KM33
Precio740.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M165x3 mm, 8.2680 in OD, 7.5980 in Face Dia., 1.0240 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #05888193
No. Fabricante KM33
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
Precio740.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    7.5980 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.2680 pulg.
  • Ancho general
    1.0240 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M165x3 mm
  • Peso
    5.363 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM33 TUERCA DE BLOQUEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good