Motion
6911-2NSL
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 80 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888356
No. Fabricante 6911-2NSL
Precio203.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 80 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888356
No. Fabricante 6911-2NSL
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
Precio203.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6911 2NSL C3 BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6911-2NSLBV2S es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 55 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 80 mm para maquinaria de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    6911-2NSLBV2S
  • Número de Upc del fabricante
    4991893819212
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893819212

Descripción general

Descripción del fabricante
6911 2NSL C3 BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno