Motion
6013ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #05888360
No. Fabricante 6013ZZENR
Precio125.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #05888360
No. Fabricante 6013ZZENR
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
Precio125.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6013 ZZE NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6014-2NSEBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 70mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 110mm y ancho de 20mm , ideal para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013ZZENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893651447
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893651447

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6013 ZZE NR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno