Motion
6028-2NSC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888363
No. Fabricante 6028-2NSC3
Precio914.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888363
No. Fabricante 6028-2NSC3
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
Precio914.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    9.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6028 2NS C3 BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6028-2NSC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 140mm , orificio recto, sellado doble, diámetro exterior de 210mm y ancho de 33mm , diseñado para brindar confiabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6028-2NSC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893661897
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893661897

Descripción general

Descripción del fabricante
6028 2NS C3 BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno