Motion
609ZZMC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888372
No. Fabricante 609ZZMC3
Precio17.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888372
No. Fabricante 609ZZMC3
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
Precio17.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Peso
    0.035274 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 609 ZZ MC3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 609ZZMC3MTSRLEZO es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 9mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 24mm y ancho de 7mm , ideal para aplicaciones compactas.
  • Número de catálogo del fabricante
    609ZZMC3MTSRLEZO
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 609 ZZ MC3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno