Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro125 mm
- En general Ancho22 mm
- Peso1.88 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- País de origenJAPÓN
- DescripciónBOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6016 ZZ NR
- Código de armonización8482.10.50.56
- Descripción largaEl 6017-2NSLC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 85mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 130mm y ancho de 22mm , adecuado para maquinaria pesada.
- Número de catálogo del fabricante6016ZZNRBXMM
- Número de Upc del fabricante4991893856972
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO4991893856972
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unidades de potencia hidráulica estándar NachiNV - Unidad de potencia de estilo vertical NH - Unidad de potencia de estilo horizontal NSP
Ver la documentación
Serie Nachi SK-G01Válvula de control direccional accionada por solenoide de tipo húmedo con conector Deutsch. Alta presión, gran capacidad con mínima pérdida de presión. Alta resistencia al polvo y al agua. Alta resistencia a las vibraciones. Tipo sin golpes disponible.
Ver la documentación
Electroválvula de la serie Nachi SEMúltiples válvulas con cableado mínimo. 200mA La corriente de retención permite la conexión de bloques de cableado y E/S. 3000 PSI.
Ver la documentación
Medidor de potencia NachiSistema hidráulico compacto para ahorrar energía y lograr una alta precisión. La bomba funciona solo cuando es necesario para ahorrar energía y reducir el ruido. Diseño todo en uno compacto que ahorra espacio.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Nachi NSPi
Utilice el sistema hidráulico NACHI para ahorrar energía. Sustituya su unidad hidráulica convencional por las unidades hidráulicas accionadas por inversor de la serie NSPi para reducir el consumo de energía en un 69 %.
Equipo hidráulico Nachi para máquinas industriales
Bombas, válvulas de control direccional y válvulas modulares para maquinaria industrial.