Motion
6010NRC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #05888375
No. Fabricante 6010NRC3
Precio75.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #05888375
No. Fabricante 6010NRC3
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
Precio75.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6010 NR C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6010ZEBNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 50mm , diámetro recto, blindaje simple, diámetro exterior de 80mm y ancho de 16mm , adecuado para uso ligero.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010NRC3BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893645583
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893645583

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6010 NR C3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno