Motion
6022ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888378
No. Fabricante 6022ZZC3
Precio319.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888378
No. Fabricante 6022ZZC3
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
Precio319.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    4.34 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6022 ZZ C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6024-2NSC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 120mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 180mm y ancho de 28mm , perfecto para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6022ZZC3BSRS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893660418
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893660418

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6022 ZZ C3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno