Motion
6221ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888383
No. Fabricante 6221ZZC3
Precio783.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888383
No. Fabricante 6221ZZC3
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
Precio783.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    8.29 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6221 ZZ C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6221ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 105mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 190mm y ancho de 36mm , adecuado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6221ZZC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893738421
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893738421

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6221 ZZ C3

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno