Motion
6226ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888385
No. Fabricante 6226ZZC3
Precio1,137.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888385
No. Fabricante 6226ZZC3
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
Precio1,137.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    12.83 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6226 ZZ C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6226ZZC3BSRS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 130mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 230mm y ancho de 40mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6226ZZC3BSRS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893740110
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893740110

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6226 ZZ C3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno