Motion
6326ZZC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 280 mm de DE, 58 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888391
No. Fabricante 6326ZZC3
Precio2,008.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 280 mm de DE, 58 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888391
No. Fabricante 6326ZZC3
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
Precio2,008.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    40.12 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6326 ZZ C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6326ZZC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 130 mm y un diámetro exterior de 280 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6326ZZC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893797916
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893797916

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6326 ZZ C3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno