Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter170 mm
- Outside Diameter260 mm
- Overall Width42 mm
- Peso17.46 lb
Details
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- País de origenJAPÓN
- DescripciónBOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6034 ZZ C3
- Código de armonización8482.10.50.56
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6034ZZC3BSRS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 170mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 260mm y ancho de 42mm , diseñado para la durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6034ZZC3BSRS
- Número de Upc del fabricante4991893663051
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO4991893663051
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nachi Standard Hydraulic Power UnitsNV - Vertical Style Power Unit NH - Horizontal Style Power Unit NSP Style Power Unit
View Literature
Nachi SK-G01 SeriesWet type solenoid operated directional control valve with Deutsch connector. High pressure, large capacity with minimal pressure loss. High dust and water resistance. High vibration proof. Shockless type available.
View Literature
Nachi SE Series Solenoid ValveMultiple valves with minimal wiring. 200mA Holding Current allows the utilization of I/O and wiring blocks to connect. 3000 PSI.
View Literature
Nachi Power MeisterCompact hydraulic system for energy savings and high precision. Pump operates only when necessary for energy savings and low noise. Compact all-in-one design saves space.
View Literature
More resources
Nachi NSPi Series
Use NACHI hydraulics to save energy. Replace your conventional hydraulic unit with the NSPi series inverter-driven hydraulic units to reduce power consumption with 69%.
Nachi Hydraulic Equipment for Industrial Machines
Pumps, Directional Control Valves and Modular Valves for Industrial Machinery.