Motion
6915-2NSL
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 105 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888425
No. Fabricante 6915-2NSL
Precio585.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 105 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05888425
No. Fabricante 6915-2NSL
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
Precio585.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6915 2NSL BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6915-2NSLBV2S es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 75 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 105 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6915-2NSLBV2S
  • Número de Upc del fabricante
    4991893820614
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893820614

Descripción general

Descripción del fabricante
6915 2NSL BOLA RADIAL DE RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno