Motion
6002-2NSE9NRBXMM

NACHI AMERICA INC
6002-2NSE9NRBXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #05888428
No. Fabricante 6002-2NSE9NRBXMM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6002-2NSE9NRBXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #05888428
No. Fabricante 6002-2NSE9NRBXMM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA 6002 2NSL NR C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6002-2NSE9NRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 9 mm para uso general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002-2NSE9NRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893619201
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893619201

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA 6002 2NSL NR C3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno